Esylux - MD-C360i/8 mini opalmatt - EP10426001

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 2,5 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120426001

Elnummer

1437042

Leverandørens varenummer

EP10426001

Typebeskrivelse

MD-C 360i/8 mini

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

2,5 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Åpen ende

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

60 mm

Dybde:

60 mm

Diameter:

33 mm

Innbyggingsdybde:

45 mm

Innfellingsdiameter:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

45 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

600 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Mini bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering. Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m) til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys. kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparelamper. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Automatisk lysstyring til bruk uten el. med svært lite innfallende dagslys. Enkel programmering med fjernkontroll. Utvidelse av detekteringsområde ved hjelp av parallellkobling av maks. 10 detektorer. Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 25 mm i diameter. Fast strømledning på 60 cm lengde. Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i himlinger, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.. For innfelt takmontering i lukkede himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.