Esylux - Monteringsramme for lysarmaturene i serien ELX og SLX - EN10077104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 409 mm
Bredde - 189 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120077104
Elnummer
6652029
Leverandørens varenummer
EN10077104
Typebeskrivelse
SLX MOUNTING FRAME 370 FM
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
409 mm
Bredde:
189 mm
Høyde:
36 mm
Monteringsramme for lysarmaturene i SLX-serien. Monteringsramme for senkede tak. Monteringsramme for hulvegger. Egnet for hulvegg- eller taktykkelser på mellom 10 mm og 60 mm. Rammen fungerer som innfelt holder for massive vegger.


