Esylux - Nødbelysning 3 t, LED-teknologi, selvtestende, pendelmontering - EN10030345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pendel
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 1
Nominell driftstid - 3...3 h
Funksjon - Rømmingsveisignal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLC LEDi Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120030345
Elnummer
6652003
Leverandørens varenummer
EN10030345
Typebeskrivelse
SLC LEDi SC/C pendelmont
Monteringsmetode:
Pendel
Strømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder:
1
Nominell driftstid:
3...3 h
Funksjon:
Rømmingsveisignal
For merking:
Pleksiglassplate
Type merking:
En-/tosidig
Med piktogram:
nei
Overvåkingsinnretning:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Batterikvalitet:
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Maks systemeffekt:
3 W
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Deteksjonsavstand:
25 m
Bredde:
55 mm
Høyde/dybde:
575 mm
Lengde:
300 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
7
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling