Esylux - Nødbelysning 3 t, LED-teknologi, selvtestende, veggmontering - EN10030314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Maks systemeffekt - 3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLC LEDi Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120030314
Elnummer
6652001
Leverandørens varenummer
EN10030314
Typebeskrivelse
SLC LEDi SC/C Veggmontering
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Maks systemeffekt:
3 W
Fargetemperatur:
5000...5000 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Pleksiglassplate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Deteksjonsavstand:
25 m
Bredde:
70 mm
Høyde/dybde:
235 mm
Lengde:
300 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
7
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


