Esylux - PD 360/24 Slave hvit - EM10425127

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120425127

Elnummer

1436860

Leverandørens varenummer

EM10425127

Typebeskrivelse

PD 360/24 Slave

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

4 m

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

28,31

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

0 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

0

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Høyde:

75 mm

Dybde:

75 mm

Diameter:

140 mm

Innbyggingsdybde:

15 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

15 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 24 m i Ø for systemutvidelse med opptil 6 ekstra sensorer til en lav kostnad. Egner seg optimalt til installasjon i store høyder opptil 10 m, som idrettshaller, lagerhaller osv.. Alle parametrer stilles inn på master-detektoren. Slave-detektoren registrerer bevegelsene og overfører denne informasjonen til masteren. Standardmodell som innfelt apparat. Standardmodell som innfelt apparat med hvit dekkplate og designring IP 20. Innstikksklemmer i dobbel oppsetning for kabelgjennomføring gjør tilkoblingen rask og enkel. Modulsystem som består av kraftenhet og påsettbar sensor. Monter/koble til kraftenheten - når malingsarbeidet er avsluttet, kan sensoren ganske enkelt settes på kraftenheten. Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til ledningsføringen. En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:. - PD 360i/8. - PD 360i/24. - PD 180i/R.