Esylux - PD 360i/8 DALI ADR - EM10210709

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - DALI

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120210709

Elnummer

1437082

Leverandørens varenummer

EM10210709

Typebeskrivelse

PD 360i/8 DALI ADR

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

DALI

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Strømforsyning for bus:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

2 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

53...106 °

Antall kanaler:

1

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

10 s

Maks. innkoblingstid:

30 min

Høyde:

54 mm

Diameter:

102 mm

Innbyggingsdybde:

21 mm

Innfellingsdiameter:

52 mm

Min. dybde på apparatboks:

21 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m. Automatisk lysstyring av DALI elektroniske forkoblinger på et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI-utgang). Enkel programmering med fjernkontroll eller med skjulte innstillingselementer. Ekstra bryterinngang per kanal. Lyseffekten reduseres til 10 %, 20 % eller 30 % når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder. Standardmodell som innfelt apparat. Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.