Esylux - PD-C 180i KNX ECO CH/DK - EP10426476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 90...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120426452
Elnummer
1437071
Leverandørens varenummer
EP10426476
Typebeskrivelse
PD-C 180i KNX ECO
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
90...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Med akustisk sensor:
Ja
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
16 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
82...164 °
Antall kanaler:
2
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
30 min
Bredde:
70 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
70 mm
Innbyggingsdybde:
25 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Med tilkoblingskabel:
nei


