Esylux - PD-C 360BT/8 APC10 PS PLUS DAL I-2 CODEI - EP10428845

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - DALI

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120428845

Elnummer

1457322

Leverandørens varenummer

EP10428845

Typebeskrivelse

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

DALI

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Strømforsyning for bus:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Med akustisk sensor:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

3 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

53...106 °

Antall kanaler:

1

Høyde:

118 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

80 mm

Innfellingsdiameter:

68 mm

Min. dybde på apparatboks:

80 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer med integrert DALI-2-styreenhet og -spenningsforsyning (250 mA). Lysstyring av opptil 16 rom eller grupper. Enkel tilpasning til individuelle og komplekse romsituasjoner . Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll for maksimal energieffektivitet . 16 A-relé for inn- og utkobling av HVAC og utfyllende belysning . 4 impulsbryterinnganger (potensialbelagte). Mange manuelle overstyringsalternativer og opp til 16 scenarioer. Automatisk veksling av grupper ved endret rombruk. Rask start med fabrikkinnstillinger i kringkastingsmodus. Individuelle grupper umiddelbart klare til drift med fabrikkinnstillinger. Enkel konfigurasjon via ESY-appen ved hjelp av toveis bluetooth-grensesnitt . Enkel dokumentering og forvaltning av konfigurerte prosjekter via ESY-appen (f.eks. som PDF-rapport). 2,0 m forhåndsmontert WAGO WINSTA® til- og bortledning.