Esylux - PD-C 360I/24 DUO DALI WIELAND GST18 - EP10427374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - DALI
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120427374
Elnummer
1400291
Leverandørens varenummer
EP10427374
Typebeskrivelse
PD-C 360i/24 DUO DALI WIELAND GST18
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
DALI
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Strømforsyning for bus:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
3 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks rekkevidde i front:
5,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
76...152 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
240 min
Høyde:
70 mm
Diameter:
108 mm
Innbyggingsdybde:
24 mm
Innfellingsdiameter:
68 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
1500 mm


