Esylux - PD-C 360i/32 KNX UP - EP10427794

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120427794

Elnummer

1437197

Leverandørens varenummer

EP10427794

Typebeskrivelse

PD-C 360i/32 KNX UP

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Strømforsyning for bus:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

16 m

Maks rekkevidde i front:

5,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

32 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

79...158 °

Antall kanaler:

3

Min. innkoblingstid:

30 s

Maks. innkoblingstid:

720 min

Høyde:

70 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

KNX Tilstedeværelsesdetektor for innfelling i tak med 360° detekteringsområde. Rekkevidde på opptil 32 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m for komfortabel bruk. Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter. Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software). Funksjonen "Inn- og utkobling" gjør at de egner seg optimalt for installasjon i store høyder opptil 10 m f.eks. i idretts- og lagerhaller. Manuell, midlertidig inn- og utkobling/dimming med User-fjernkontrollen. Kommunikasjonsobjekter (komplett oversikt over kommunikasjonsobjektene på www.esylux.com), Konstantlysregulering eller inn- og utkobling, Varme, ventilasjon og kjøling (HVAC), Sperreobjekt for varme, ventilasjon og kjøling (HVAC), Utgang lysverdi (2 byte), Statusmelding, Tilstedeværelsesutgang (varme, ventilasjon og kjøling) HVAC, Kan brukes som master eller slave, KNX-bryteraktivering for lyskanaler, Hel- eller halvautomatisk, Orienteringslys to lysverdier etter valg 10 % - 50 %, Prøvedrift, Korrekturfaktor for rombelysning, Alarmutgang. Standardmodell som innfelt apparat, Følsomhet for sensor, område 1 til 4. Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør mulig. Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør). Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.