Esylux - PD-C 360i/40 Corridor - EP10428180

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120428180

Elnummer

1400214

Leverandørens varenummer

EP10428180

Typebeskrivelse

PD-C 360i/32 Corridor

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

16 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

50,33

Diameter detekteringsområde på gulvet:

32 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

70 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Stor Rekkevidde på opptil 32 m i korridorer eller ganger i diameter ved en monteringshøyde på 3 m for allsidige bruksområder. 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparelamper. Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys. Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi eller med potensiometer. Integrert bryter for innstilling med fjernkontroll eller med potensiometer - sikret mot feilbetjening og hærverk. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Avskjerming av støykilder med reduksjon av følsomheten med en DIP-bryter. Impulsbryterinngang med omkoblingsfunksjon «Rom = PÅ + AV/Korridor = PÅ». Standardmodell som innfelt apparat. Overflatemontert eller innfelt takmontering med tilbehør. Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til kabelføring. Rask og enkel tilkobling med stikklemmer. Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling av maks. åtte detektorer. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.