Esylux - PD-C360i/6 mini opalmatt ESYLUX Tilst.det.innendrs - EP10425868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 1 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Maks omkoblingseffekt - 690 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120425868
Elnummer
1437033
Leverandørens varenummer
EP10425868
Typebeskrivelse
PD-C 360i/6 mini
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
1 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Maks omkoblingseffekt:
690 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
4,92 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Åpen ende
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
170 W
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
5 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Høyde:
47 mm
Dybde:
47 mm
Diameter:
25 mm
Innbyggingsdybde:
36 mm
Innfellingsdiameter:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
36 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
200 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


