Esylux - PD-CE360/8 Slave opalmatt - EP10510748

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120510748

Elnummer

1437068

Leverandørens varenummer

EP10510748

Typebeskrivelse

PD-CE 360/8 Slave

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3 m

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

12,58

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

0 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

0

Maks startstrøm:

16 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

24 mm

Dybde:

24 mm

Diameter:

82 mm

Innbyggingsdybde:

67 mm

Innfellingsdiameter:

68 mm

Min. dybde på apparatboks:

67 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 8 m i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad. Alle parametrer stilles inn på master-detektoren. Slave-detektoren registrerer bevegelsene og overfører denne informasjonen til masteren. Standardmodell som innfelt apparat med hvit dekkplate og designring IP 20. Standardmodell som innfelt apparat med hvit dekkplate og designring IP 20. Innstikksklemmer i dobbel oppsetning for kabelgjennomføring gjør tilkoblingen rask og enkel. Modulsystem som består av kraftenhet og påsettbar sensor. Monter/koble til kraftenheten - når malingsarbeidet er avsluttet, kan sensoren ganske enkelt settes på kraftenheten. Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til ledningsføringen. En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:. - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO. - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO.