Esylux - PD-CE360i/8 GST opalmatt - EP10510717

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120510717

Elnummer

1437065

Leverandørens varenummer

EP10510717

Typebeskrivelse

PD-CE 360i/8 WIELAND GST18

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

12,58

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Kabelsko, flat

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

24 mm

Dybde:

24 mm

Diameter:

82 mm

Innbyggingsdybde:

67 mm

Innfellingsdiameter:

68 mm

Min. dybde på apparatboks:

67 mm

Med tilkoblingskabel:

Ja

Lengde på tilkoblingskabel:

1500 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering. Rekkevidde på opptil 8 m i diameter til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder med innfallende dagslys. 1,0 m forhåndstilpasset GST18i3-strømledning. 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparelamper. Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys. Kan programmeres med fjernkontroll, f.eks. konstantlys PÅ/AV og funksjon for automatisk innlesing av den aktuelle lysverdien. Fast integrert standardprogram sørger for øyeblikkelig driftsberedskap. Ekstra bryterinngang for individuell inn- og utkobling av belysningen. Detektoren kan bruks hel- og halvautomatisk. Utvidelse av detekteringsområdet ved å koble til en slave-tilstedeværelsesdetektor. Integrerte impulsfunksjoner for aktivering av automatisk trappebelysning eller signalenheter og til bruk for bygningsautomasjon/SPS.