Esylux - Pendelsett tau - EN10077258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Rørpendeloppheng
Farge - Krom
Materiale - Edelstål
Lengde - 530 mm
Høyde - 530 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077258
Elnummer
6652036
Leverandørens varenummer
EN10077258
Typebeskrivelse
Pendelsett tau
Type tilbehør/reservedel:
Rørpendeloppheng
Farge:
Krom
Materiale:
Edelstål
Lengde:
530 mm
Høyde:
530 mm
Pendelsett tau for enkeltbatteri-nødbelysning i ELX- og SLX-serien. Monteringsdeler og lampekroker medfølger. Forkrommet pendelrør, baldakin av UV-stabilisert polykarbonat.