Esylux - Piktogramsett for nødbelysning i SLX 24 HC-serien, 24 m, pil til høyre, venstre, 2x ned og 2x opp - EN10077142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120077142
Elnummer
6652044
Leverandørens varenummer
EN10077142
Typebeskrivelse
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
240 mm
Bredde:
120 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX 24 High Cover-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 24 m leseavstand (DIN/EN) (pil til høyre, venstre, ned og opp)..


