Esylux - Piktogramskive ensidig, pil til høyre, 24 m leseavstand, for SLX-nødbelysning - EN10079054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120079054
Elnummer
6652068
Leverandørens varenummer
EN10079054
Typebeskrivelse
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.