Esylux - Piktogramskive tosidig, høyre/venstre, 32 m EKW, for SLX-nødbelysning - EN10079047

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pleksiglassplate

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - Ja

  • Lengde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120079047

Elnummer

6652067

Leverandørens varenummer

EN10079047

Typebeskrivelse

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT

Modell / utførelse:

Pleksiglassplate

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

Ja

Lengde:

350 mm

Bredde:

190 mm

Materialtykkelse:

10 mm

Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.