Esylux - Piktogramskive tosidig, pil ned/ned, 32 m leseavstand, for SLX-nødbelysning - EN10079030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120079030
Elnummer
6652066
Leverandørens varenummer
EN10079030
Typebeskrivelse
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram, inkludert monteringsmateriell.