Esylux - Piktogramskive tosidig, pil opp/opp, 32 m EKW, for SLX-nødbelysning - EN10032516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120032516
Elnummer
6652022
Leverandørens varenummer
EN10032516
Typebeskrivelse
SLX 32 Pikto tos. o/o
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Tosidige piktogramskiver med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudde piktogrammer, inkludert monteringsmateriell.