Esylux - Piktogramskive tosidig pil oppe til høyre/oppe til venstre, 24 m leseavstand, for SLX-nødbelysning - EN10032561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120032561
Elnummer
6652027
Leverandørens varenummer
EN10032561
Typebeskrivelse
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Tosidige piktogramskiver med 24 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX-serien. Av akrylglass med påskrudde piktogrammer, inkludert monteringsmateriell.


