Esylux - PROTECTOR K 230 V AC hvit - ER10018916

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Forsyningsspenning ved DC - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120018916

Elnummer

6230602

Leverandørens varenummer

ER10018916

Typebeskrivelse

PROTECTOR K 230 V ~

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

Ja

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Forsyningsspenning ved DC:

230...230 V

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Prøvetast

Selvklebende:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

nei

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

30

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

Ja

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høyde/dybde:

48 mm

Diameter:

106 mm

Fotoelektroniske røykdetektorer for 230 V-drift med integrert relédriver for PROTECTOR K Koblingsrelé. Sikkerhet med automatisk selvtest med visning av en feilfunksjon. Ekstra sikkerhet gjennom ekte, elektronisk røykkammertest med et knappetrykk. Antistatisk røykkammer beskytter mot feilalarm. 9 V-ekstra blokkbatteri (medfølger).