Esylux - Skumringsrele CDS-A/N hvit - ED10016530

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med automatisk nattavstenging:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sensor - Lysføler, innbygd

  • Kontakter - 1 lukker

  • Innkobling av lysstyrke - 5...300 lx

  • Utkoblingslysstyrke - 5...300 lx

  • Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120016530

Elnummer

1436801

Leverandørens varenummer

ED10016530

Typebeskrivelse

Skumringsreleer

Type sensor:

Lysføler, innbygd

Kontakter:

1 lukker

Innkobling av lysstyrke:

5...300 lx

Utkoblingslysstyrke:

5...300 lx

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

10 A

Utkoblingsforsinkelse:

60 s

Innkoblingsforsinkelse:

60 s

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

C-last:

nei

Med automatisk nattavstenging:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Roterbar:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Driftstemperaturområde:

-25...55 °C

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Med DALI grensesnitt:

nei

Bredde:

76 mm

Høyde:

52 mm

Dybde:

96 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Skumringsreleer for påveggsmontering for automatisk inn- og utkobling av belysninger. Potensialfri relékontakt. Lysverdien stilles inn utenfra. LED-innstillingshjelp (uten forsinkelse). Nøyaktig innstilling med ny fotodiode. Forsinkelse ved PÅ og AV. Dobbel kabelinnføring nedenfra eller gjennom kabinettets bakvegg. Innstikksklemmer (opptil 2,5 mm2) for rask og enkel montering. God plass til kabler. Egner seg til montering på vegg og innendørs hjørner. Gamle og nye enheter er kompatible med den utskiftbare modulen. Kabinett av støtsikkert, UV-stabilisert polykarbonat. Skruer i rustfritt stål som ikke kan mistes.