Esylux - SL Batteri 800 ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10040207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 9,6 V
Kapasitet - 800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120040207
Elnummer
6651939
Leverandørens varenummer
EN10040207
Typebeskrivelse
Batteri
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
9,6 V
Kapasitet:
800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
8
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
115 mm
Høyde inkl. poler:
15 mm
Bredde:
55 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
180 g