Utgått

Esylux - SLA Piktogramsett 14 m ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10017711

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLA Piktogramsett 14 m ESYLUX Nødlys tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 312 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120017711

Elnummer

6651965

Leverandørens varenummer

EN10017711

Typebeskrivelse

Piktogram

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

312 mm

Bredde:

70 mm

Deteksjonsavstand:

14 m

Materialtykkelse:

0 mm

Synlighet 14 m (DIN), Piktogramhøyde 70mm, Mål ca. høyde 70 mm x bredde 312 mm,