Esylux - SLA/SLF Ballgitter 220 hvit ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10017858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 410 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120017858
Elnummer
6651912
Leverandørens varenummer
EN10017858
Typebeskrivelse
Ballgitter
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
410 mm
Bredde:
170 mm
Høyde:
220 mm
Kabinettmateriale metall, Mål ca. høyde 220 mm x bredde 410 mm x dybde 170 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010