Utgått

Esylux - SLC Piktogramskive ned/ned ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10030437

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLC Piktogramskive ned/ned ESYLUX Nødlys tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pleksiglassplate

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Nedover

  • Dobbelsidig - Ja

  • Lengde - 289 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120030437

Elnummer

6651976

Leverandørens varenummer

EN10030437

Typebeskrivelse

Piktogram

Modell / utførelse:

Pleksiglassplate

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Nedover

Dobbelsidig:

Ja

Lengde:

289 mm

Bredde:

155 mm

Deteksjonsavstand:

25 m

Materialtykkelse:

10 mm

Synlighet 25 m (DIN), Piktogramhøyde 125mm, Mål ca. høyde 155 mm x bredde 289 mm,