Utgått

Esylux - SLD Piktogramskive ven/høy ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10031144

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLD Piktogramskive ven/høy ESYLUX Nødlys tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pleksiglassplate

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - Ja

  • Lengde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120031144

Elnummer

6651982

Leverandørens varenummer

EN10031144

Typebeskrivelse

Piktogram

Modell / utførelse:

Pleksiglassplate

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

Ja

Lengde:

350 mm

Bredde:

190 mm

Deteksjonsavstand:

32 m

Materialtykkelse:

10 mm

Synlighet 32 m (DIN), Piktogramhøyde 160mm, Mål ca. høyde 190 mm x bredde 350 mm,