Esylux - SLE Ballgitter 180 hvit ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10017988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 292 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120017988
Elnummer
6651946
Leverandørens varenummer
EN10017988
Typebeskrivelse
Ballgitter
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
292 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
185 mm
Kabinettmateriale metall, pulverlakkert, Mål ca. høyde 185 mm x bredde 292 mm x dybde 140 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010