Esylux - SLF Ballgitter 100 hvit ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10017971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 360 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120017971
Elnummer
6651945
Leverandørens varenummer
EN10017971
Typebeskrivelse
SLF 30 BASKET GUARD WALL
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
360 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
105 mm
Ballgitter for enkeltbatteri-nødbelysning i SLF-serien for veggmontering. Enkel og rask montering ved hjelp av utvendige monteringsløkker.


