Esylux - SLF LEDi SC/C Utenpåliggende - EN10061837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Maks systemeffekt - 5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120061837
Elnummer
6652020
Leverandørens varenummer
EN10061837
Typebeskrivelse
SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks systemeffekt:
5 W
Lysstrøm I standby modus:
65 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell driftstid:
3...8 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Ensidig
Egnet for standby-bryting:
Ja
Egnet for kontinuerlig krets:
Ja
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...45 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
65...65 lm
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
72 mm
Høyde/dybde:
170 mm
Lengde:
306 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
6
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


