Esylux - SLX 14 LEDi Flat, 24-230 V - EN10077005

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Takmontering

  • Funksjon - Rømmingsveisignal

  • Med piktogram - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Maks systemeffekt - 3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120077005

Elnummer

6600880

Leverandørens varenummer

EN10077005

Typebeskrivelse

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Monteringsmetode:

Takmontering

Funksjon:

Rømmingsveisignal

Med piktogram:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks systemeffekt:

3 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

For merking:

Klistermerke

Type merking:

Ensidig

Egnet for standby-bryting:

Ja

Egnet for kontinuerlig krets:

Ja

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Sentral (sentralbatteri)

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Antall lysarmaturhoder:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

24...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

Deteksjonsavstand:

14 m

Bredde:

108 mm

Høyde/dybde:

46 mm

Lengde:

328 mm

Innbyggingsbredde:

115 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

66 mm

Innbyggingslengde:

370 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd. Leseavstander 14m iht. DIN EN 1838. Selvtest av lyskilden med farget statusvisning. Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon. Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen). Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat. Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør.