Utgått

Esylux - SLX 14 m Flat Pikto o./ve. - EN10077470

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLX 14 m Flat Pikto o./ve.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Redningsvei

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 310 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120077470

Elnummer

6600900

Leverandørens varenummer

EN10077470

Typebeskrivelse

SLX 14 m Flat Pikto o./ve.

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Redningsvei

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

310 mm

Bredde:

90 mm

Materialtykkelse:

0 mm

Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 14 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 14 m (DIN/EN) (pil oppe til venstre)..