Esylux - SLX 14 m Flat Pikto oppe - EN10077456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Rett fram / opp
Lengde - 310 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120077456
Elnummer
6600907
Leverandørens varenummer
EN10077456
Typebeskrivelse
SLX 14 m Flat Pikto oppe
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Rett fram / opp
Lengde:
310 mm
Bredde:
90 mm
Dobbelsidig:
nei
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 14 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 14m (DIN/EN) (pil oppe)..
ProduktbladPDF