Esylux - SLX 14m Flat Pikto ne./ve. - EN10077494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077494
Elnummer
6600913
Leverandørens varenummer
EN10077494
Typebeskrivelse
SLX 14m Flat Pikto ne./ve.
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
310 mm
Bredde:
90 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 14 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 14m (DIN/EN) (pil nede til venstre)..
ProduktbladPDF