Esylux - SLX 24 LEDi High Cover 3h hvit - EN10077357

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Funksjon - Rømmingsveisignal

  • Med piktogram - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Maks systemeffekt - 3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120077357

Elnummer

6652048

Leverandørens varenummer

EN10077357

Typebeskrivelse

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Funksjon:

Rømmingsveisignal

Med piktogram:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks systemeffekt:

3 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell driftstid:

3...3 h

For merking:

Klistermerke

Type merking:

En-/tosidig

Egnet for standby-bryting:

Ja

Egnet for kontinuerlig krets:

Ja

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiCd

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Antall lysarmaturhoder:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Andre

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

Deteksjonsavstand:

24 m

Bredde:

108 mm

Høyde/dybde:

206 mm

Lengde:

328 mm

Innbyggingsbredde:

115 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

66 mm

Innbyggingslengde:

370 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Enkeltbatterinødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 24 m iht. DIN EN 1838. Selvtest med farget statusvisning. Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet. Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling. Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon. Kontinuerlig ladingsovervåking, Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest, Visning av testresultater på farget statusvisning. Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke). NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert). Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat.