Esylux - SLX 24m Flat Pikto o./ve. - EN10077760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 370 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120077760
Elnummer
6600902
Leverandørens varenummer
EN10077760
Typebeskrivelse
SLX 24m Flat Pikto o./ve.
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
370 mm
Bredde:
130 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24m (DIN/EN) (pil oppe til venstre)..
ProduktbladPDF