Esylux - SLX 24m HC Pikto Pfeil ve. - EN10077555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Venstre
Lengde - 240 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120077555
Elnummer
6600896
Leverandørens varenummer
EN10077555
Typebeskrivelse
SLX 24m HC Pikto Pfeil ve.
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Venstre
Lengde:
240 mm
Bredde:
120 mm
Dobbelsidig:
Ja
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 High Cover-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24m (DIN/EN) (pil til venstre)..
ProduktbladPDF