Esylux - STOLPELAMPE ALVA 700 OP 840 MD IR DALI - EL10821240

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Se tilgjengelige varianterSvart

Høyde/dybde:

Se tilgjengelige varianter540 mm

Med lyssensor:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 110000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120821240

Elnummer

3000621

Leverandørens varenummer

EL10821240

Typebeskrivelse

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK09

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Høyde/dybde:

700 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

200...240 V

Nominell strøm:

200...200 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

460...460 lm

Lysutbytte:

65 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Diameter:

100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet. Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt. Lyshode: matt satinert. Lysutstråling: 360°. EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. DALI-grensesnitt for topolet DALI-styreledning. Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024. DALI-bevegelsesdetektor, orienteringslys og skumringsrelé - kan stilles inn med infrarød-fjernkontroll (tilbehør) - parallellkobling (master/master). Monteringstype: Monteringsplate som skrus på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør).