Esylux - Styring SMARTDRIVER-2 TW IR 2C +2 x6 ELC - EC10431487

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Type styring - Andre

  • Programmerbar - nei

  • DIN skinnemontasje - nei

  • Sekundærspenningsområde - 48...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015120431487

Elnummer

4503752

Leverandørens varenummer

EC10431487

Typebeskrivelse

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC

Modell / utførelse:

Dynamisk

Type styring:

Andre

Programmerbar:

nei

DIN skinnemontasje:

nei

Sekundærspenningsområde:

48...48 V

Primærspenningsområde:

230...230 V

Maks utgangsstrøm:

6,25 A

Egnet for utendørsbruk:

nei

Antall fargekanaler:

2

Kapsling:

Metallkapsling

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

555 mm

Bredde:

262 mm

Høyde:

85 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ELC-styreenhet med integrert konstantlysregulering for høy energieffektivitet. SymbiLogic-teknologi for energieffektiv Human Centric Lighting på arbeidsplassen. Plug-and-play-tilkobling av opp til 6 ELC-lamper (ELC = ESYLUX Light Control) med Tunable White. To impulsbryterinnganger for vanlige impulsbrytere (230 V). Valgfritt 8-delt knappefelt (tilbehør) for manuell overstyring. Manuell overstyring og oppkalling av scener i 2 separate lyskanaler. Rask plug-and-play-tilkobling av lampene via RJ45-pluggforbindelser. Kan enkelt knyttes sammen med ytterligere ELC-styreenheter via pluggforbindelser. Grunnleggende system designet for en armaturtilkobling (RJ45) på 3 m. Utvidelse med DALI-lamper er mulig via integrerte DALI-buss-utganger. Tilstedeværelsesavhengig kobling av HVAC via separat tilgjengelig DALI-bryteraktuator (DALI-Switch).