Esylux - Symbol skive SLD - EN10031700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120031700
Elnummer
3000619
Leverandørens varenummer
EN10031700
Typebeskrivelse
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
350 mm
Bredde:
175 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Alternativ piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLD-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmateriell.


