Esylux - Takmontert bevegelsesdetektor 360° for innfelling, fjernstyrt - EP10055317

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 5 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120055317

Elnummer

1437003

Leverandørens varenummer

EP10055317

Typebeskrivelse

MD-C 360i/24 hvit

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

5 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

70 mm

Dybde:

70 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Stor Rekkevidde på opptil 24 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m for allsidige bruksområder. 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparelamper. Egner seg optimalt til installasjon i store høyder opptil 10 m, som idrettshaller, lagerhaller osv.. Automatisk lysstyring til bruk uten el. med svært lite innfallende dagslys. Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi eller med potensiometer. Integrert bryter for innstilling med fjernkontroll eller med potensiometer - sikret mot feilbetjening og hærverk. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Avskjerming av støykilder med reduksjon av følsomheten med en DIP-bryter. Ekstra bryterinngang med omkoblingsfunksjon "Rom = PÅ + AV/Korridor = PÅ". Standardmodell som innfelt apparat. Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør. Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør). Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til kabler. Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til kabler. Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling av maks. åtte detektorer. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.