Esylux - Takmontert tilstedeværelsesdetektor for innfelling 360°, konst.lys reg. HVAC-kanal,rek.vid ca Ø 24 m - EP10425783

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 5,5 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120425783

Elnummer

1437081

Leverandørens varenummer

EP10425783

Typebeskrivelse

PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

5,5 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

10 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

16 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

32 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

60 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...2000 lx

Maks. bryteeffekt LED:

600 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

800 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

70 mm

Dybde:

70 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 32 m, elliptisk detekteringsområde på 32 m i lengden og 4 m i bredden, ved en monteringshøyde på 10 m (maksimal monteringshøyde ca. 10 m). Automatisk lysstyring (kanal 1) avhengig av tilstedeværelse og dagslys (1-10 V = grensesnitt). Ekstra bryterkontakt (kanal 2) HVAC for inn- og utkobling av en ekstra lyskilde, eller for aktivering av varme, ventilasjon og kjøling avhengig av tilstedeværelse. 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparelamper. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi. Avskjerming av støykilder med reduksjon av følsomheten med en DIP-bryter. Ekstra bryterinngang per kanal. Detektoren kan bruks hel- og halvautomatisk (kanal 1 + 2). Lyseffekten reduseres til ti prosent når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder. Integrert utkoblingsforvarsel. Standardmodell som innfelt apparat. Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør. Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør). Utvidelse av detekteringsområdet med tilkobling av slaveenheter. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.