Esylux - Takmontert tilstedeværelsesdetektor for innfelling 360°, rekkevidde ca. Ø 24 m, DALI/DSI - EP10427459

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - DALI

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120427459

Elnummer

1437079

Leverandørens varenummer

EP10427459

Typebeskrivelse

PD-C 360i/24 DUO DALI

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

DALI

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

Ja

Strømforsyning for bus:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks rekkevidde i front:

5,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

24 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

76...152 °

Antall kanaler:

4

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

60 s

Maks. innkoblingstid:

240 min

Høyde:

70 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 24 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m. Automatisk lysstyring av DALI- eller DALI-2-apparater med konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys. Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap. Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi. Fjernkontrollen kan deaktiveres (sabotasjebeskyttelse). Ekstra bryterinngang per kanal. Detektoren kan bruks hel- og halvautomatisk. Lyseffekten reduseres når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder, kan stilles inn mellom 10-50 %. Integrert utkoblingsforvarsel. Standardmodell som innfelt apparat. Overflatemontert eller innfelt takmontering med tilbehør. Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør). Utvidelse av detekteringsområdet med tilkobling av slaveenheter. Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske.