Esylux - Takmontert tilstedeværelsesdetektor for innfelling 360°, Slave - EP10055379

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 3 m

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120055379

Elnummer

1437005

Leverandørens varenummer

EP10055379

Typebeskrivelse

PD-C 360/8 Slave

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

3 m

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

12,58

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

0 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Innkoblingsforsinkelse:

30 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

0

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...50 °C

Høyde:

62 mm

Dybde:

62 mm

Diameter:

108 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 8 m i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad. Utkobling av LED via DIP-bryter mulig. Avskjerming av støykilder med reduksjon av følsomheten med en DIP-bryter. Standardmodell som innfelt apparat. Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør. Dekkplate og designring som enkelt skiftes ut/lakkeres (fargen "sølv" fås som tilbehør). Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske. En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer: PD-C360i/8. PD-C360i/8plus, PD-C360i/24, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali.