Esylux - TILSDET PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 - EP10423055

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120423055

Elnummer

1400836

Leverandørens varenummer

EP10423055

Typebeskrivelse

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Strømforsyning for bus:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

Ja

Med akustisk sensor:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

3 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

58...116 °

Antall kanaler:

0

Høyde:

30 mm

Diameter:

104 mm

Innbyggingsdybde:

24 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Med tilkoblingskabel:

nei

Design tilstedeværelsesdetektor med enestående detektering, minst 8 m i diameter. Flat optikk med designkapslinger av plast: rund, hvit- variabel, kan skiftes ut (alternativ: firkantet, glass, svart). Universelt inndataapparat for bruk sammen med DALI-2-styringer (f.eks. byggautomasjon med DALI-2-grensesnitt) eller DALI-2-detektorer i rom.. Integrert PIR-sensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor for kommandoer iht. IEC 62386-304. Impulsbryterinngang for tilkobling av konvensjonell 230 V-bryter.. Detektoren leverer berørings-/bryterkommandoer som DALI-2-kommandoer i henhold til IEC 62386-301 eller -302.. Til innfelling, innfelt takmontering, utenpåliggende takmontering med tilbehør.