Esylux - Universal monteringsramme 430 - EN10077234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 469 mm
Bredde - 229 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077234
Elnummer
6652039
Leverandørens varenummer
EN10077234
Typebeskrivelse
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
469 mm
Bredde:
229 mm
Høyde:
36 mm
Monteringsramme for enkeltbatteri-nødbelysningen SLX 24 LEDi Flat, SLX 32 LEDi High Cover, SLX 32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat. Monteringsramme for senkede tak. Monteringsramme for hulvegger. Egnet for hulvegg- eller taktykkelser på mellom 9 mm og 60 mm. Rammen fungerer som innfelt holder for massive vegger.