Esylux - WCLBOLPENDULUM - EO10849824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 2000 mm
Diameter - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120849824
Elnummer
3000906
Leverandørens varenummer
EO10849824
Typebeskrivelse
WCLBOLPENDULUM
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
2000 mm
Diameter:
10 mm
Tauhenging for tavlelys BOARDLIGHT.
ProduktbladPDF


