Esylux - WCLBOLWALLARMWH - EO10849831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 700 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120849831
Elnummer
3305625
Leverandørens varenummer
EO10849831
Typebeskrivelse
WCLBOLWALLARMWH
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
700 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Veggarm til montering av tavlelyset BOARDLIGHT.
ProduktbladPDF


