Evoline - Bridge skjøtestykke for EVOline Bridge skinnesystem - 90 graders vertical vinkel - 159350900400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 156 mm
Høyde - 17 mm
Antall kanaler - 2
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657012654
Elnummer
1215004
Leverandørens varenummer
159350900400
Typebeskrivelse
Kabelskinne for gulv 3000mm
Bredde:
156 mm
Høyde:
17 mm
Antall kanaler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
RAL-nummer:
9006
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
Ja
Med sklisikkert belegg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Maks belastning:
500 t
Bridge skjøtestykke for EVOline Bridge skinnesystem
ProduktbladPDF